Beli mesin potong bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
  2. BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  3. BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Deskripsi:
    Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
  4. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  5. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  6. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  7. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  8. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  11. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  12. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  13. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  14. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp16.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  16. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Mulai

    Rp97.900

    BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  17. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  18. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

  19. BOSCH Saber Saw Blade for Metal
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Saber Saw Blade for Metal
    atribut:
    • Tooth Design: side set, milled
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Body Material: HCS
    • Thickness (mm): 0.9
    • Width (mm): 19
Daftar Harga mesin potong bosch Terbaru April 2026
BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Gerinda Potong)Rp71.900
BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Gerinda Potong)Rp9.900
BOSCH Plunge Cutting Saw BladeRp139.900
BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Gerinda Potong)Rp13.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedRp33.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait